SK11
バンブ― 長袖丸首シャツ
天然素材の竹インナーです。
肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。
天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
用途
暑さ対策の肌着。
材質
レーヨン95% (竹)Pu5%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429297
523212BK-L
ブラック
L
96~104
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429306
523213BK-LL
ブラック
LL
104~112
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429315
523291WH-M
ホワイト
M
88~96
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429331
523292WH-L
ホワイト
L
96~104
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429340
523293WH-LL
ホワイト
LL
104~112
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください