SK11
アイスコットン 半袖Tシャツ
肌に触れる部分は冷感コットンです。
アイスコットンで接触冷感素材でヒンヤリし、しっかりめの綿リッチな素材です。
しっかりめで肌側接触冷感綿で1枚でも着用できます。
左胸ポケット付きです。
用途
暑さ対策の肌着。
材質
ポリエステル50% 綿50%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429586
525071TP-M
トープ
M
88~96
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429595
525072TP-L
トープ
L
96~104
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429611
525073TP-LL
トープ
LL
104~112
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429620
525074TP-3L
トープ
3L
112~120
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429629
525081WH-M
ホワイト
M
88~96
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429638
525082WH-L
ホワイト
L
96~104
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429647
525083WH-LL
ホワイト
LL
104~112
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429656
525084WH-3L
ホワイト
3L
112~120
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください