SK11
バンブ― 半袖V首シャツ
天然素材の竹インナーです。
肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。
天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
用途
暑さ対策の肌着。
材質
レーヨン95% (竹)Pu5%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429525
523411BK-M
ブラック
M
88~96
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429541
523412BK-L
ブラック
L
96~104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429550
523413BK-LL
ブラック
LL
104~112
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429559
523491WH-M
ホワイト
M
88~96
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429568
523492WH-L
ホワイト
L
96~104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429577
523493WH-LL
ホワイト
LL
104~112
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください