曜日別特売

ワイドスタビードライバー

ワイドスタビードライバー - SK11ワイドスタビードライバー - SK11ワイドスタビードライバー - SK11ワイドスタビードライバー - SK11ワイドスタビードライバー - SK11ワイドスタビードライバー - SK11

狭い隙間のねじ回しに最適です。
全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。
ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。
本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。

用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)内容量1個
注意
※市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428631SSD-120
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする