腰袋2段

腰袋2段 - SK11腰袋2段 - SK11

腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
安全コードなど取り付け可能なD環が付いています。
カラビナ付きです。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。

用途道具の携帯・収納。仕様2段材質ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429839SPD-RIP5-JY400210×290×120
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60429857SPD-RIP7-JY500200×300×120
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする