小型腰袋2段

小型腰袋2段 - SK11

腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
安全コードなど取り付け可能なD環が付いています。
カラビナ付きです。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。

用途道具の携帯・収納。仕様2段材質ポリエステル質量(g)380寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×270×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429848SPD-RIP6-JY
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする