曜日別特売

UTCブレーキ&パーツクリーナー

UTCブレーキ&パーツクリーナー - UTCUTCブレーキ&パーツクリーナー - UTC

驚きの洗浄力!
ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます
・速乾 増量タイプ850ml
・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤
・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します
・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!

使用方法
1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください
2.噴射方向に注意してノズルを装着してください
3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください
※容器の逆さ使用もできます
4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください
5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL危険物の性状非水溶性内容量1本(850mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428281C-840
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする