曜日別特売

お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色

お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 - 呉竹お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 - 呉竹お化粧ふでぺん 目元用栗皮茶色 - 呉竹

極細ラインを目のキワに忍ばせて印象的な目元へ。極細タイプ。
毛筆タイプの極細筆で、目のキワにさりげなくラインが入れられます。
肌馴染みの良い茶色
こだわりの描きごこち
速乾&ウォータープルーフ
7種類の保湿美容成分配合
カルミンフリー(コチニール色素フリー)

材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ極細筆材質(キャップ)PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60434249KFE11-068P
オープン
1,200
1,320(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする