曜日別特売

お化粧ふでぺん 目元用漆黒

お化粧ふでぺん 目元用漆黒 - 呉竹お化粧ふでぺん 目元用漆黒 - 呉竹お化粧ふでぺん 目元用漆黒 - 呉竹

絶妙な弾力の筆先がはね上げラインを美しく仕上げる。細筆タイプ。
筆先に絶妙な弾力を持たせていますので、はね上げラインが美しく仕上がります。
濃密な黒
こだわりの描きごこち
速乾&ウォータープルーフ
7種類の保湿美容成分配合
酸化鉄フリー

材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ細筆材質(キャップ)PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60434215KFE21-010P
オープン
1,200
1,320(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする