呉竹
お化粧ふでぺん 目元用漆黒
安定した筆先がブレないラインを作り上げる。フェルト筆タイプ。
ブレにくく描きやすい、フェルトタイプの筆先です。
濃密な黒
こだわりの描きごこち
速乾&ウォータープルーフ
7種類の保湿美容成分配合
酸化鉄フリー
材質
筆先:PA
材質(本体)
PP
質量(g)
6
タイプ
フェルト筆
材質(キャップ)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60434240
KFE41-010P
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください