曜日別特売

スプリングクランプ

スプリングクランプ - シンワ測定スプリングクランプ - シンワ測定スプリングクランプ - シンワ測定スプリングクランプ - シンワ測定スプリングクランプ - シンワ測定スプリングクランプ - シンワ測定スプリングクランプ - シンワ測定スプリングクランプ - シンワ測定

小型スプリングクランプ

用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フトコロ(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
締付力(N)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60432980753843087×69×17164038
270
189
208(税込)
翌々日出荷
604329897538545115×93×244511050
350
239
263(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする