シンワ測定
バークランプ
大型バークランプ
用途
握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フトコロ(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
締付力(N)
開口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60432998
75377
60
475×170×26
396
580
300
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
60433007
75378
60
628×170×26
472
580
450
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
60433016
75380
80
829×220×34
950
1465
600
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
60433025
75381
80
1134×220×34
1140
1465
900
¥
5,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
60433041
75382
80
1434×220×34
1350
1465
1200
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください