曜日別特売

伸縮式ガーデンクリーナー 小

伸縮式ガーデンクリーナー 小 - E-Value伸縮式ガーデンクリーナー 小 - E-Value伸縮式ガーデンクリーナー 小 - E-Value伸縮式ガーデンクリーナー 小 - E-Value伸縮式ガーデンクリーナー 小 - E-Value伸縮式ガーデンクリーナー 小 - E-Value伸縮式ガーデンクリーナー 小 - E-Value

お庭の落ち葉掃除や、作業後の集草作業に便利です。
玉付きタイプで落ち葉などがささりにくいため、効率よく作業ができます。
ヘッドが伸縮するため、持ち運びや収納も容易です。
グリップ上部が回転するため、吊り下げる向きも気になりません。

用途落ち葉の清掃や、集草作業。材質ヘッド部;鉄にメッキ,ハンドル;PP,パイプ部;ステンレス質量(g)約340全長(cm)55~70爪幅(mm)110~250爪数9本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430216EGR-4
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする