E-Value
山林用チップソー2枚組
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途
刈払作業用。
材質
台金S50C
入数(枚)
2入り
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60430295
230mm x 56P
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
230
56
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60430311
255mm x 60P
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
255
60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください