曜日別特売

帆布製2段腰袋

帆布製2段腰袋 - SK11

腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。
内ポケット付きです。
2段なのでたっぷり道具を収納できます。
型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。

用途道具の携帯・収納。材質帆布形状2段質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×270×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430067SPD-RIP11-ML
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする