曜日別特売

鉈NATA110 両刃ミニ

鉈NATA110 両刃ミニ - 千吉鉈NATA110 両刃ミニ - 千吉鉈NATA110 両刃ミニ - 千吉鉈NATA110 両刃ミニ - 千吉鉈NATA110 両刃ミニ - 千吉

枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。
ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。
ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。
TPRグリップなので、滑りにくいです。
しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。
ストラップホール付が付いています。

用途枝払い、薪割り作業に。仕様ハードクロームメッキ処理,鞘付材質ブレード;モリブデン鋼,ハンドル;PP&TPR刃形両刃板厚(mm)約6.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430198110MM
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする