鉈NATA180 両刃スリム

鉈NATA180 両刃スリム 千吉 鉈NATA180 両刃スリム 千吉 鉈NATA180 両刃スリム 千吉 鉈NATA180 両刃スリム 千吉 鉈NATA180 両刃スリム 千吉

枝払い、薪割り作業におすすめのスリムタイプの両刃鉈です。
ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。
ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。
TPRグリップなので、滑りにくいです。
しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。
ストラップホール付が付いています。

用途枝払い、薪割り作業に。 仕様ハードクロームメッキ処理,鞘付 材質ブレード;モリブデン鋼,ハンドル;PP&TPR 刃形両刃 板厚(mm)約6.0 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60430207 180MM-SLIM
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする