曜日別特売

レーザー距離計 L-Measure 100

レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure 100 - シンワ測定

測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計

用途
ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。
データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。
豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。
付属品ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)167(電池含)電源単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)130×55×27使用温度(℃)ー10~50機能【データ保存件数】99件波長(nm)620~690角度調整範囲±0.5°測定範囲(m)0.3~100防塵防水性能IP54オートパワーオフ【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2)測定精度(mm)【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m])内容量1個
注意
※1/4インチねじの三脚に取付可能です。対象:品番76953 三脚 E/品番76961 ねじ変換アダプター
※1→0.3~10m…±2.0mm 10mを越え100m以下…±[2.0+0.05×(D-10)]mm(D=測定距離 単位:m) 測定条件:1 弱い光2反射率99%の白色ターゲット3測定時の気温25℃
※(2) 有利な条件:0.3~100m…±(2.0+0.1×D[M]mm(D=測定距離 単位:m)測定条件[有利な条件]のいずれかを満たさない場合
※(3) 防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
※(4) 1 通常の距離測定字のみデータを転送します。連続距離測定は対応していません。2 転送できるデータは測定値のみです。
※(3)新品のアルカリ乾電池使用時、約3000回の測定ができます。
※(6)→オートパワーオフ時には、ピッと音が鳴ります。また照射中のレーザー光は無操作状態で約30秒続くと消えます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6043306878105
40,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
6043307778104
35,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする