曜日別特売

モニタリングスコープ F

モニタリングスコープ F - シンワ測定モニタリングスコープ F - シンワ測定モニタリングスコープ F - シンワ測定モニタリングスコープ F - シンワ測定モニタリングスコープ F - シンワ測定モニタリングスコープ F - シンワ測定

映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場

用途
上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。
丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。
大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。
仕様電池容量:4000mh付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス材質(本体)ABS樹脂質量(g)365電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)221×155×130使用温度(℃)ー10~50ヘッド径(Φmm)カメラ:8照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)液晶サイズ5インチズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル視野角レンズ:77°防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し焦点距離(mm)レンズ:30~80記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで撮影時機能動画、静止画インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)ケーブル径(Φmm)6.5映像出力NTSC方式湿度(%)15~85(結露のないこと)内容量1個
注意
※1→ディスプレイが平面的に展開する画素数です。
※2→防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:一時的に(30分以内に)一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6043308673716
60,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする