組立式 防災テーブル(20個入)

組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス組立式 防災テーブル(20個入) - エピオス

災害時に避難先での食事や作業など、多用途に対応できる組立式の防災テーブル。実用性のある強度とシニアや子供でも持ち運べる軽さを両立させることで誰でも手軽に使うことができ、パーソナルスペースを確保することで、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。
学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。

用途非常時や緊急時の備え材質ダンボール(お茶殻配合)区分直送限定備考工具不要で組み立てもカンタン。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×10×690、組立後:320×239×112個装ポリ袋内容量1セット
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※お茶殻素材特有の匂いがする場合があります。
※紫外線にあたることで、本体が変色する場合がありますが、ご使用には影響がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60438248V010632
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国2¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方2¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする