曜日別特売

組立式 防災安眠ドーム(20個入)

組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス組立式 防災安眠ドーム(20個入) - エピオス

避難先での睡眠時に頭部を覆うことで、光や音を軽減し睡眠の質を向上できる組立式の防災安眠ドーム。独自にデザインした家型のフォルムを採用することにより、圧迫感を軽減しながら独立した空間を確保し、避難所でのストレス軽減にも役立ちます。組立前はダンボールシート状のため、限られたスペースでも隙間保管が可能です。また工具不要で簡単に組み立てられるため、災害直後からすぐに使用できます。
学校や自治体の防災備蓄品、防災訓練や防災イベントでの使用などにおすすめです。

用途非常時や緊急時の備え材質ダンボール(お茶殻配合)区分直送限定備考工具不要で組み立てもカンタン。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:440×20×620、組立後:550×420×326個装ポリ袋内容量1セット
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※お茶殻素材特有の匂いがする場合があります。
※紫外線にあたることで、本体が変色する場合がありますが、ご使用には影響がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60438239V010634
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国2¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方2¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする