曜日別特売

狂研六角軸インパクトアダプタ

狂研六角軸インパクトアダプタ - SK11狂研六角軸インパクトアダプタ - SK11

グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。
インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。
穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。
インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。
オーバーリングは15mm以内で使用してください。

用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15内容量1個
注意
※切断砥石やオフセット砥石は使用できませんのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430505SDRL-N
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする