曜日別特売

防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L

防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー防水ドライバック17点セット 非常用 防災セット 20L - エムアンドティー

防水ドライバック17点セットは、災害時に役立つ防災グッズ17点を厳選したセットです。リュックは防水性能に優れているので雨の日も安心です。スマホ操作可能な窓付きポケットや、内側には5L、10Lがわかる目盛り付きで便利です。

用途非常時・災害用に。材質アルミブランケット:アルミ蒸着ポリエチレン、エアークッション:塩化ビニル樹脂、乾電池式ヘッドライト:ABS樹脂・他(単4×3本/別売り)、八徳ナイフ:ステンレス、保存水容器:PET 塩化ビニル樹脂セット内容防水ドライバッグ、乾電池式ヘッドライト、静音アルミブランケット、保存水500ml×1、防災ガイドメモ、非常用給水バッグ5L、エアークッション、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、軍手、ウェットティッシュ、非常用呼子笛 IDカード付、ブルーシート、ゴミ袋(半透明45L×10枚)、八徳ナイフ、携帯トイレ目盛5L/10L耐荷重(kg)10賞味期限保存水:製造日より5年バッグ容量(L)20内容量1セット
注意
※在庫状況により一部商品を変更する場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
バッグ容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604340486300072039保存水:製造日より5年20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする