SK11
メタルバックルベルト
軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。
簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。
用途
一般作業用ベルト。
材質
ベルト;ナイロン,バックル;合金
色
バックル:ブラック
ベルト幅(mm)
49
有効寸法(mm)
最大:1250
内容量
1本
注意
※墜落制止用器具には使用不可。
※用途以外には使用しないで下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※本体及び金具に傷が不具合がある場合は使用をしないで下さい。
※仕様・外観等は改良のため予告なく一部変更する事があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60430618
SB-ZA49-ST-GR
49
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60430627
SB-ZA49-ST-RD
49
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60430609
SB-ZA49-ST-DB
49
ダークブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください