曜日別特売

トートバッグ 中

トートバッグ 中 - オカザキ

保冷・保温効果のあるトートバッグ

用途
保冷と保温どちらにもお使いいただけるトートバッグ。容量は約15Lと普段使いに最適な大きさで毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンでお使いいただけます。
ファスナー仕様で荷物が飛び出す心配もありません。便利なマチ付きなので傾けたくないお弁当やお惣菜なども安心して持ち運びいただけます。
材質表面、持ち手、ファスナー:ポリエステル 裏面:発砲ポリエチレン、EVA樹脂 ファスナー引手:亜鉛合金寸法(mm)W310×マチ200×約H350容量(L)15耐荷重(kg)12内容量1個
注意
※縫製品の為、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。

※完全に保冷・保温はできません。中に入れた食品の鮮度等はお客様ご自身で確かめてください。
※冷えたものは、必ずビニール袋に入れて密封してから入れてください。結露した水が漏れる恐れがあります。
※長時間の保管を目的としたものではありませんので、保冷している食品等はできるだけ早く冷蔵庫に移してください。
※熱いものやドライアイス等は入れないでください。
※温度差により水滴が表面に付着する場合があります。
※過度に重い物や鋭利な物を入れたり、無理に詰め込むと本品が破損する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水分を含めた布で拭き、陰干し乾燥をしてください。
※洗濯はしないでください。
※本品と衣類の摩擦や水濡れ等により色落ち、色移りする場合があります。
※本品が濡れた場合は、通気性の良いところで陰干し乾燥をしてください。
※火気の側や高温になる場所で使用・保管しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
※本品使用により生じた損害や逸失利益、第三者のいかなる請求についても、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60434170-
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする