使い捨て式防じんマスク2枚入

使い捨て式防じんマスク2枚入 - SK11使い捨て式防じんマスク2枚入 - SK11使い捨て式防じんマスク2枚入 - SK11

折りたたんで収納可能なマスクデザインです。
シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。
ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。
優れた高性能フィルターを使用しています。
排気弁付きでマスク内部が蒸れにくく呼吸が楽で快適です。

用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,排気弁;ポリプロピレン,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター;シリコン樹脂規格DS2合格品枚数2枚入使用限度時間(h)17内容量1個(2枚)
注意
※警告:この防じんマスクで誤った使用をされますと健康に障害を及ぼしたり声明を脅かすことがありますので、付属の説明書をよくお読みの上、ご使用ください。(使用の範囲)。このマスクは粉じんなどの粒子状の物質の発生する場所で使用する防じんマスクです。有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。
※使用上の注意:酸素濃度18%未満の場所及び有毒なガス・蒸気の発生している場所では使用できません。人によってはマスクの接触部分にアレルギー反応やかぶれを起こす事があります。その場合は使用を中止してください。使い捨てマスクの使用限度時間を把握してください。使用限度時間を超過した使い捨てマスクは廃棄してください。使い捨てマスクの汚れ・破損またはしめひもの破損が生じた場合は、使用限度時間以内であっても、新品とお取替えください。保管は清潔な乾燥した場所を選んで異物が付着しないようにしてください。マスクを洗って再使用しないでください。幼児の手の届く所、直射日光の当たる所、高温になる所には置かないでください。使用済マスクは有害物質を含んでいる可能性があります。廃棄の際は取扱いに注意してください。髪などが使い捨てマスクの性能や顔への密着性に影響を与えることがあります。
※9600-DS2Vは、排気弁に穴、亀裂がないか、また、排気弁に異物が付着していないか、目視で点検してからご使用ください。
※点検項目:マスクに破損または収縮や変形がないこと。マスクにはスポンジ・鼻あて。しめひも2本がついていること。9600-DS2Vは排気弁に穴・亀裂がないこと。しめひもに異常がないこと。使用限度時間に達しないこと。
※廃棄:マスクが使用限度時間以内であっても型崩れ・損傷・収縮が生じた場合や目詰まりなどによって異常を感じたり息苦しくなったとき。使用限度時間に達したとき。使い捨てマスクを捨てる際はマスクの外側に直接手を触れないようしめひも部分を持ってマスクを外し、ビニール袋等に入れて口を縛ってからゴミ袋にすてるようにお願いします。また、マスクを捨てた後は石鹸を使って、流水で手をよく洗いましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430040No.9600-DS2V
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする