遠心分離サイクロン掃除機

遠心分離サイクロン掃除機 - シャープ

遠心分離式サイクロン式キャニスター掃除機
フィルターセルフクリーニングでお手入れ簡単
本体前「グリップハンドル」&コンパクトボディ

高さ(mm)【スタンド収納時】950【コンパクト収納時】725消費電力(W)1,000~240コード長さ(m)5本体質量(kg)3.8(付属品含む:5.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×363×248集塵容量(L)0.35(※推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。)運転音(dB)64~57(※「運転音」の表示は、JIS C 9108による。)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442168EC-CT12-C
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする