シンワ
業務用 使い捨て食器 モールドプレート仕切り
サトウキビ繊維を有効活用!バガス(さとうきび繊維)使用の使い捨てプレート皿。
埋めると土に還る環境に優しい紙皿です。
水・油に強い。
電子レンジ対応。
用途
パーティー、バーベキュー、キャンプ、行楽などに。使い捨て皿 紙皿 仕切りプレート 簡易食器 業務用
材質
さとうきびパルプ
直径(Φcm)
26
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190040
バイオマス配合率(%)
95
内容量
1パック(50枚)
注意
※電子レンジでご使用の場合は600W2分程度にしてください。
※食品用の簡易食器として使用してください。
※本品は使い捨て専用です。繰り返して使用しないで下さい。
※電子レンジでご使用時過熱による変形、食品から水分が浸透する場合があります。
※本品はオーブン トースターではご使用になれません。
※火のそばに置かないでください。
※食品の長期保存には使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60441100
BP-05
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください