曜日別特売

大容量防災ラジオ

大容量防災ラジオ - セーブインダストリー大容量防災ラジオ - セーブインダストリー大容量防災ラジオ - セーブインダストリー大容量防災ラジオ - セーブインダストリー
付属品接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×43質量(g)270周波数(kHz)【AMラジオ】520~1710対応AM/FMラジオ保証期間6か月周波数(MHz)【AMラジオ】76~108バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200(3.7V)LED使用数(個)1(白色)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442256SV-8135
10,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする