スパイラルジェットノズル

スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3

スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。
従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。
洗浄能力(時間短縮)が向上します。
手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
PC製のため軽量で疲れにくいです。

用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。水が凍る場所では保管しないでください。
※水以外の使用はしないでください。分解・改造はしないでください。使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60439666SSN-48
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする