セフティー3
蛇口ツイストロック
取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。
女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
用途
散水用品蛇口の接続。
材質
ABS・PP・Rubber
適合外径(Φmm)
【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※水以外の使用はしないでください。分解・改造はしないでください。使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60439700
SJTL-1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60439709
SJTL-2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください