ファスナー付きなんでも袋3P

ファスナー付きなんでも袋3P - セフティー3ファスナー付きなんでも袋3P - セフティー3

作物の出し入れに便利なファスナー付きメッシュ袋です。
玉ねぎ、ジャガイモ、ニンニク等、野菜の収穫、乾燥、保管に便利です。
チューリップやスイセン等の球根の保管にも最適です。
吊るしたままで取り出しが簡単なファスナー付きです。

用途野菜の収穫、乾燥、保管、球根の保管。仕様口シボリ用ロープ付材質袋・ロープ:ポリエチレン入数(枚)3容量(L)約8安全荷重(kg)~10寸法(cm)26×45耐熱温度(℃)90内容量1個(3枚)
注意
※ファスナーはしっかりと上まで上げてください。
※落下する可能性がありますので通路等でのご使用は避けてください。
※直接、火に近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6043971826X45cm
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする