セフティー3
チタニウムナイロンコード
チタニウム含有で耐久性UPしています。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
4mm仕様で耐久性抜群です。
用途
刈払作業用。
適合
推奨刈払機(エンジン式):30cc以上
材質
本体;ナイロン樹脂
直径(Φmm)
4
長さ(m)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60439815
4.0x23M
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください