セフティー3
軽くて楽なチップソー
超軽量設計台金を採用しており軽量です。
作業中の負担を軽減します。
チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途
刈払作業用。
材質
台金S50C
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60439919
230mm x 36P
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
230
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60439928
255mm x 40P
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
255
40
¥
3,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください