セフティー3
衝撃音の少ないチップソー
スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。
波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。
チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途
刈払作業用。
材質
台金S50C
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60439955
230mm x 36P
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
230
36
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60439971
255mm x 40P
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
255
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください