セフティー3
低地刈チップソー
台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。
地面に近い箇所を切断可能です。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途
刈払作業用。
材質
台金S50C
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60439858
230mm x 32P
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
230
36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60439867
255mm x 36P
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
255
40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください