プログレードチップソー

プログレードチップソー - セフティー3プログレードチップソー - セフティー3プログレードチップソー - セフティー3プログレードチップソー - セフティー3プログレードチップソー - セフティー3プログレードチップソー - セフティー3プログレードチップソー - セフティー3プログレードチップソー - セフティー3

新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。
新素材YG-8X搭載しています。
JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。
台金はマッド仕様です。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60439840230mm x 36PJIS推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上23036
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60439849255mm x 40PJIS推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上25540
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする