セフティー3
山林用チップソー
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
JIS規格適合しています。
用途
刈払作業用。
材質
台金65Mn
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60439998
230mm x 80PJIS
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
230
80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60440007
255mm x100PJIS
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
255
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください