セフティー3
竹・笹・雑木用プロチップソー
強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。
チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
JIS規格適合しています。
用途
刈払作業用。
材質
台金65Mn
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60439980
230mm x 56PJIS
推奨刈払機(エンジン式):25cc未満、推奨刈払機(バッテリー式):18V以上
230
56
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60439989
255mm x 60PJIS
推奨刈払機(エンジン式):25cc以上、推奨刈払機(バッテリー式):36V以上
255
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください