曜日別特売

ギラギラフクロウ

ギラギラフクロウ - セフティー3ギラギラフクロウ - セフティー3ギラギラフクロウ - セフティー3ギラギラフクロウ - セフティー3

まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。
風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。
田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。

用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ポリスチレン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3寸法(cm)【吊り下げ時】38内容量1個
注意
※本来の目的以外にはご利用になれません。
※風が弱い場所、日中でも光が当たらない場合は効果が出ない場合があります。
※本製品は消耗品です。劣化や破損のさいは交換してください。
※防鳥効果には環境、ご利用方法等により差があります。
※防鳥効果を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604400161マイイリ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする