曜日別特売

鳥よけ ギラギラスピン

鳥よけ ギラギラスピン - セフティー3鳥よけ ギラギラスピン - セフティー3

まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。
太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。
多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。
回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。
組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。

用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23内容量1個
注意
※簡単な組み立てで、フェンスや柱、ポールなどに縛り付けてご使用ください。
※本来の目的以外にはご利用になれません。
※風が弱い場所、日中でも光が当たらない場合は効果が出ない場合があります。
※本製品は消耗品です。劣化や破損のさいは交換してください。
※防鳥効果には環境、ご利用方法等により差があります。
※防鳥効果を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440025STY-5SP
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする