CCP
ステーション極軽クリーナー
極軽ボディで必要な時だけパワフル集塵!
ゴミ捨ても手間も、ステーションにおまかせ。
パワーブラシ搭載、細かなゴミも逃さない。
紙パック式なのでホコリが舞わず、清潔なままお掃除が完結します。
付属品
2in1すき間ノズル、2in1すき間ノズルホルダー、紙パック
質量(kg)
【スティック時】1.1【ハンディ】0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スティック時】215×31×78【ハンディ時】73×100×442
連続使用時間(分)
エコモード:最大20、強モード:最大9
電池
リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V
運転音(dB)
スティック時:70、ハンディ時:80
充電時間(時間)
4.5
集塵容量(mL)
【クリーナー】70【集塵ステーション】800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60441170
CM-HC29-GB
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください