海外旅行用2口変換

海外旅行用2口変換 - カシムラ海外旅行用2口変換 - カシムラ海外旅行用2口変換 - カシムラ海外旅行用2口変換 - カシムラ海外旅行用2口変換 - カシムラ海外旅行用2口変換 - カシムラ海外旅行用2口変換 - カシムラ海外旅行用2口変換 - カシムラ

1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)
海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。
差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。
最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。

質量(g)86コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250VUSBポート出力DC5V/2.1Aグリーンマーク認定内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正USBケーブルをご用意ください。
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440795TI-165
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする