曜日別特売

国内用変圧器

国内用変圧器 - カシムラ国内用変圧器 - カシムラ

海外の家電製品を国内で使うための変圧器。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。

その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)1270周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC230入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×68コード長さ(cm)約145電源プラグAプラグ定格容量(W)110グリーンマーク認定出力コンセントCタイプ内容量1個
注意
※熱を発生する製品(アイロン等)やモーターの回転する製品(ドライヤー等)は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
※医療器具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440637WT-92J
オープン
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする