曜日別特売

国内用変換プラグSE→A

国内用変換プラグSE→A - カシムラ国内用変換プラグSE→A - カシムラ国内用変換プラグSE→A - カシムラ国内用変換プラグSE→A - カシムラ

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。
SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。

質量(g)12定格6A/125V、250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×45×14.2ピン径(Φmm)【SEプラグ】4.8ピン長さ(mm)【SEプラグ】19間隔(mm)【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心)グリーンマーク認定内容量1個
注意
※ピンの太さがΦ4.0mmの場合は、Cプラグになります。
※本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には、変圧器が別途必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440707WP-72J
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする