カシムラ
海外用変換プラグC/SE
CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。
質量(g)
(C)13 (SE)14
定格
10A/250V
本体サイズ(mm)
(C)幅35.5×高さ47×奥行15 (SE)幅35.5×高さ47×奥行15
プラグ形状
A/B/C/SEタイプ
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60440689
WP-11
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください