JAPPY
スパイラルスリーブ
柔軟でなじみが良く、作業性に優れる
内径の1.5倍までのケーブルに使用可能
自己消化性あり
用途
ケーブルの保護にご使用いただけます
材質
軟質ポリ塩化ビニル
全長(mm)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60440899
SPS-6BK-JP
1.5
6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
返品不可
60440908
SPS-10BK-JP
1.5
10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
返品不可
60440917
SPS-15BK-JP
1.5
15
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
返品不可
60440926
SPS-20BK-JP
2
20
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください