マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品

マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX)

マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。
医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。

仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分) 付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可 セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84 寸法(mm)215×263×168 質量(kg)3.7 測定範囲0~100000個/cm3 電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz) 測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと) 測定粒子径(μm)0.015~1 フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel 保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応 流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350 アプリケーション4台同時に動作可能 対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5 入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) 内容量1セット
注意
※防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。
※お客様にて、試薬レベル(純度99.5%程度)のイソプロピルアルコール、またはエタノールをご用意いただく必要があります。
※粒子が極端に少ない環境では粒子発生器が必要になる場合がありますのでパッケージに含めております。
※フィットファクタ=マスク外側の粒子濃度/マスク内側の粒子濃度
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60441337 3000-JW2-SP2
オープン
1,998,000
2,197,800 (税込)
35日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする