曜日別特売

マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品

マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 - カノマックス(KANOMAX)

マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。
マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。

付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)内容量1セット
注意
※防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。
※お客様にて、試薬レベル(純度99.5%程度)のイソプロピルアルコール、またはエタノールをご用意いただく必要があります。
※粒子が極端に少ない環境では粒子発生器が必要になる場合がありますのでパッケージに含めております。
※フィットファクタ=マスク外側の粒子濃度/マスク内側の粒子濃度
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604413463000-J2-SP5208×263×1523.2
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
604413553000-JG2-SP2215×263×1683.7
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする