タイガー魔法瓶
圧力IHジャー炊飯器
進化したおいしさ&粒立ち保温(1合~1升)
もっちり、しっかり食感「圧力炊き」
粘りと弾力を引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」
炊きたてのごはんのおいしさをキープ「粒立ち保温」
質量(kg)
6.7
色
グロスブラック<KG>
容量
【白米の炊飯及び保温米】0.18~1.8L、1合~1升
容量(L)
1.8
定格消費電力(W)
1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×406×253
加熱方式
圧力IH
消費電力量(Wh)
【炊飯時】236/回、【保温時】23/h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442159
JPV-C180KG
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください